DIN2080 40 ER40X 55 Kleštinový upínač DIN 6499 ER se stopkou DIN 2080 AD

Artiklové číslo: 4502003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4502003
EAN / GTIN 7291075131895
Číslo výrobce 4502003
L-číslo L24120 1990

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER40, délka sklíčidla (LPR) 55 mm, velikost stopky (SS) 40.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 26 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 3 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER40
  • Délka upínace (LPR) 55 mm
  • Velikost stopky (SS) 40