Hexagon keys (metric) with T-grip

Nr art.: 44982
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 44982
EAN / GTIN 4020772044985
Numer producenta 44982
Numer L L30090 42
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Hexagon screwdriver (mm) with cross handle, blade: CHROME VANADIUM, hardened and nickel-plated.
Handle: Pure, impact-resistant plastic (cadmium-free), red.

Cecha szcz.:

  • AF: 4 mm
  • AF: 5/32 inches
  • L1: 100
  • B: 80
  • L: 125
  • T: 16
  • Weight: 31 g