Šestrobi izvijač (mm) s križnim ročajem

Št. art.: 44982
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 44982
EAN/GTIN 4020772044985
Številka proizvajalca 44982
L-število L30090 42
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Description:

Tournevis hexagonal (mm) avec poignée transversale, lame: CHROME-VANADIUM, trempé et nickelé.
poignée: Plastique pur, résistant aux chocs (sans cadmium), rouge.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 4 mm
  • Ouv.: 5/32 pouce
  • L1: 100
  • B: 80
  • L: 125
  • T: 16
  • Poids: 31 g

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript