• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Șurubelniță hexagonală (mm) cu mâner transversal

Cod articol.: 44982
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 44982
EAN / GTIN 4020772044985
Număr producător 44982
L-Număr L30090 42
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurubelniță hexagonală (mm) cu mâner transversal, lamă: CROM VANADIU, călit și nichelat.
Mâner: Plastic pur, rezistent la impact (fără cadmiu), roșu.

Caracteristică:

  • SW: 4 mm
  • SW: 5/32 inch
  • L1: 100
  • B: 80
  • L: 125
  • T: 16
  • greutate: 31 g