Hexagon keys (metric) with T-grip

Artikel-Nr.: 44982
Preis pro 1 Piece
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Piece (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 44982
EAN / GTIN 4020772044985
Herstellernummer 44982
L-Nummer L30090 42
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Beschreibung

Description:

Hexagon screwdriver (mm) with cross handle, blade: CHROME VANADIUM, hardened and nickel-plated.
Handle: Pure, impact-resistant plastic (cadmium-free), red.

Feature:

  • AF: 4 mm
  • AF: 5/32 inches
  • L1: 100
  • B: 80
  • L: 125
  • T: 16
  • Weight: 31 g