Tournevis hexagonal (mm) avec poignée transversale

Réf.: 44982
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 44982
EAN / GTIN 4020772044985
Réf. fabricant 44982
Article hors catalogue L30090 42
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tournevis hexagonal (mm) avec poignée transversale, lame: CHROME-VANADIUM, trempé et nickelé.
poignée: Plastique pur, résistant aux chocs (sans cadmium), rouge.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 4 mm
  • Ouv.: 5/32 pouce
  • L1: 100
  • B: 80
  • L: 125
  • T: 16
  • Poids: 31 g