838 TA Digitalni zunanji hitri merilnik z uro 0-20 mm vrednost delitve lestvice 0,01 mm merjenje globine 85 mm

Št. art.: 4495552
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija Marameter
Prikaz analogno
Delitev skale 0,01 mm
Vrtljiva številčnica Da
Nastavljive tolerančne značke Da
Merilna sila min. 1,1 N
Merilna sila maks. 1,6 N
Natančnost ponovitve 0,01 mm
Točnost 0,03 mm
Vrsta izdelka zunanja hitra tipala
Premer tipalne krogle 1,5 mm
Material, tipalna kroglica karbidna trdina
Merilna globina maks. L 85 mm
Dolžina merilnega stika zgoraj 24,6 mm
Dolžina merilnega stika spodaj 2,5 mm
Z merilno uro da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4495552
EAN/GTIN 4059192022075
Številka proizvajalca 4495552
L-število L40100 1643
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Merilni kontakti iz trde kovine
  • Absolutna merilna naprava
  • Lahko prepoznavne tolerančne oznake

Opis:

Zunanja sonda Marameter 838 TA Merilno območje: 0 - 20
  • Merilni interval_mm: 0,01 mm
  • Globina merjenja mm: 85
Način dobave: Poročilo o preskusu

Lastnosti:

  • Aplikacija: Za merjenje debelin in debelin sten Zelo priročno
  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Marameter
  • Ime izdelka: Zunanja sonda
  • Ime skupine izdelkov: Indikacijske merilne naprave
  • Vrsta izdelka: 838 TA
  • Merilna sila (besedilo): 1.1 - 1.6
  • Merilno območje: 0 - 20 mm
  • Dimenzija L: 85 mm
  • Merilna globina mm: 85 mm
  • Dimenzija Hb: 24.6 mm
  • Dolžina merilnega stika (gibljivega) mm: 24.6 mm
  • Dimenzija Hf: 2.5 mm
  • Dolžina merilnega stika (fiksna) mm: 2.5 mm
  • Dimenzija D: 1.5 mm
  • Premer merilne kroglice mm: 1.5 mm
  • Meja napake (mm): 0.03 mm
  • Stopnjevanje_mm: 0.01
  • Ponovljivost mm: 0.01 mm