838 TA sonda esterna 0-20 mm Skw 0,01 mm profondità di misura 85 mm

Codice art.: 4495552
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
Serie Marameter
Visualizzazione Es. analogica
Risoluzione 0,01 mm
Quadrante orientabile si
Tacche di tolleranza regolabili si
Forza di misura min. 1,1 N
Forza di misura max. 1,6 N
Ripetibilità angolare 0,01 mm
Limite d’errore 0,03 mm
Tipo di prodotto Comparatori per esterni
Diametro sfera di tastatura 1,5 mm
Materiale sfera tastatrice Metallo duro
Profondità di misura max. L 85 mm
Lunghezza contatto di misura superiore 24,6 mm
Lunghezza contatto di misura inferiore 2,5 mm
Con comparatore sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4495552
EAN / GTIN 4059192022075
Codice del produttore 4495552
Numero-L L40100 1643
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Contatti di misura in metallo duro
  • Dispositivo di misura assoluto
  • Segni di tolleranza facilmente riconoscibili

Descrizione:

Sonda esterna Marameter 838 TA Campo di misura: 0 - 20
  • Intervallo di scala_mm: 0,01 mm
  • Profondità di misura mm: 85
Scopo della fornitura: Rapporto di prova

Proprietà:

  • Applicazione: Per la misura di spessori e spessori delle pareti Molto pratico
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Marametro
  • Nome del prodotto: Sonda esterna
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura indicativi
  • Tipo di prodotto: 838 TA
  • Forza di misura (testo): 1.1 - 1.6
  • Campo di misura: 0 - 20 mm
  • Dimensione L: 85 mm
  • Profondità di misura mm: 85 mm
  • Dimensione Hb: 24.6 mm
  • Lunghezza del contatto di misura (mobile) mm: 24.6 mm
  • Dimensione Hf: 2.5 mm
  • Lunghezza del contatto di misura (fisso) mm: 2.5 mm
  • Dimensione D: 1.5 mm
  • Diametro sfera di contatto di misura mm: 1.5 mm
  • Limite di errore (mm): 0.03 mm
  • Graduazione_mm: 0.01
  • Ripetibilità mm: 0.01 mm