838 TA externe sonde 0-20 mm Skw 0,01 mm meetdiepte 85 mm

Artikelnummer: 4495552
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Sneltaster voor buiten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4495552
EAN/GTIN 4059192022075
Nummer fabrikant 4495552
L-nummer L40100 1643

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetcontacten van hard metaal
  • Absoluut meetinstrument
  • Gemakkelijk herkenbare tolerantiemarkeringen

Omschrijving:

Externe taster Marameter 838 TA Meetbereik: 0 - 20
  • Schaalinterval_mm: 0,01 mm
  • Meterdiepte mm: 85
Ontvangstbeschrijving: Testrapport

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het meten van diktes en wanddiktes Zeer handig
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Marameter
  • Naam product: Uitwendige taster
  • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
  • Type product: 838 TA
  • Meetkracht (tekst): 1.1 - 1.6
  • Meetbereik: 0 - 20 mm
  • Afmeting L: 85 mm
  • Meetdiepte mm: 85 mm
  • Afmeting Hb: 24.6 mm
  • Meetcontactlengte (beweegbaar) mm: 24.6 mm
  • Afmeting Hf: 2.5 mm
  • Meetcontactlengte (vast) mm: 2.5 mm
  • Afmeting D: 1.5 mm
  • Meetkogeldiameter mm: 1.5 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.03 mm
  • Schaalverdeling_mm: 0.01
  • Herhaalbaarheid mm: 0.01 mm