Combimaster DX - combi ladder 2 x 8 rg.

Nr art.: 44868
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość usztywnień poprzecznych 0,89 m
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 8
Głębokość szczebli 0,038 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 4,9 m
Możliwość składania tak
Belki poprzeczne tak
Długość kroku 1,64 m
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 10 kg
Długość drabiny w wersji wolnostojącej 2,25 m
Długość wsuniętej drabiny 2,4 m
Kolor Niebieskie; Srebrna
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44868
EAN / GTIN 4003866448685
Numer producenta 44868
Numer L L90010 1498
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Może być używana jako dwuczęściowa drabina przedłużana lub jako drabina, do której można wejść z obu stron.
  • Ochrona przed rozprzestrzenianiem się dzięki wytrzymałym pasom Perlong z wszytą zakładką mocującą.
  • Z rurą poprzeczną zapewniającą bezpieczne stanie.
  • Stabilny trójkątny szczebel wykonany z wytłaczanego profilu, w pozycji użytkowej ma wygląd poziomy.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Otwory i okucia prowadzące wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych dla maksymalnego bezpieczeństwa.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające stabilność antypoślizgową.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 4,9 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 0,89 m
  • Waga 10 kg
  • Powierzchnia podstawy 1,64 m × 0,89 m
  • Długość drabiny złożonej 2,4 m
  • Materiał aluminium
  • Szczebel/połączenie szyny kołnierzowe
  • Odległość szczebli/stopnia w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 2 × 8
  • Liczba szczebli 8
  • Głębokość stopnia 38 mm
  • pionowy. Wysokość jako drabina rozstawna 2,25 m
  • Szerokość zewnętrzna 420 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.