Combimaster DX - Scară combinată 2 x 8 Spr.

Cod articol.: 44868
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lățimea grinzilor transversale 0,89 m
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,42 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 8
Adâncime stinghii 0,038 m
Distanța dintre singhii 265 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Înălţime de lucru cca. 4,9 m
Pliabil da
Traverse da
Lungimea pasului 1,64 m
Asigurare împotriva distanţării 2 chingi Perlon foarte rezistente
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 10 kg
Lungimea scării ca scară dreaptă 2,25 m
Lungimea conductorului este retrasă 2,4 m
Culoarea albastru; argintiu
Tip produs Scară multifuncţională

Identificare și clasificare

Cod articol 44868
EAN / GTIN 4003866448685
Număr producător 44868
L-Număr L90010 1498
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Alternativă la preț redus pentru utilizare universală ca extensie și scară cu trepte.
  • Poate fi utilizată ca scară extensibilă în 2 părți sau ca scară accesibilă din ambele părți.
  • Curele de perlon de înaltă rezistență cu curea de fixare cusută pentru a preveni împrăștierea.
  • Cu tub transversal pentru o poziție sigură.
  • Treaptă triunghiulară robustă din profil extrudat cu treaptă orizontală în poziția de utilizare.
  • Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
  • Balustrade și accesorii de ghidare realizate din profile de aluminiu extrudat pentru siguranță maximă.
  • Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 4,9 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Lățimea grinzii transversale 0,89 m
  • Greutate 10 kg
  • Suprafața podelei 1,64 m × 0,89 m
  • Lungimea scării, retrasă 2,4 m
  • Material aluminiu
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
  • Numărul de germeni 2 × 8
  • Număr de germeni 8
  • Adâncimea treptei 38 mm
  • Înălțime verticală ca scăriță 2,25 m
  • Lățimea exterioară 420 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.