{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura travesaños | 0,89 m | |
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura exterior | 0,42 m | |
| Número de piezas de escalera | 2 | |
| Modelo peldaño | Barrote | |
| Número de peldaños por sección de escalera | 8 | |
| Profundidad de peldaño | 0,038 m | |
| Distancia entre peldaños | 265 mm | |
| Unión del peldaño al larguero | con borde | |
| Altura de trabajo aprox. | 4,9 m | |
| Plegable | sí | |
| Travesaños | sí | |
| Longitud del paso | 1,64 m | |
| Seguro contra extensión | 2 correas de perlón de alta resistencia | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Capacidad de carga máx. | 150 kg | |
| Peso | 10 kg | |
| Longitud de la escalera como escalera de tijera | 2,25 m | |
| Longitud de la escalera retraída | 2,4 m | |
| Color | azul; plateado | |
| Tipo de producto | Escalera de uso múltiple |
| Número de artículo | 44868 | |
| EAN / GTIN | 4003866448685 | |
| Número del fabricante | 44868 | |
| Número L | L90010 1498 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |