Combimaster DX - Kombinirana lestev 2 x 8 Spr.

Št. art.: 44868
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Širina prečnih nosilcev 0,89 m
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,42 m
Število prevodnih delov 2
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 8
Globina prečk 0,038 m
Razmik med prečkami 265 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk prebočeno
Delovna višina pribl. 4,9 m
Zložljivo da
Nosilne prečke da
Dolžina koraka 1,64 m
Varovalo pred prekomernim razširjanjem 2 izredno čvrsta traka iz perlona
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Masa 10 kg
Dolžina stoječe lestve 2,25 m
Dolžina uvlečene lestve 2,4 m
Barva modra; srebro
Vrsta izdelka večnamenska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44868
EAN/GTIN 4003866448685
Številka proizvajalca 44868
L-število L90010 1498
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Cenovno ugodna alternativa za univerzalno uporabo kot podaljšek in stopnica.
  • Uporablja se lahko kot dvodelna raztegljiva lestev ali kot lestev, dostopna z obeh strani.
  • Visoko trdni perlonski trakovi z všitim trakom za pritrditev, ki preprečuje širjenje.
  • S prečno cevjo za varno držanje.
  • Stabilna trikotna stopnica iz ekstrudiranega profila z vodoravno stopnico na mestu uporabe.
  • Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
  • Vodila in vodila iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo varnost.
  • Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.

Lastnosti:

  • Delovna višina 4,9 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Širina prečnega nosilca 0,89 m
  • Teža 10 kg
  • Talna površina 1,64 m × 0,89 m
  • Dolžina zložene lestve 2,4 m
  • Material aluminij
  • Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
  • Razmik med stopnicami navpično 265 mm
  • Število poganjkov 2 × 8
  • Število poganjkov 8
  • Globina stopnice 38 mm
  • Navpična višina kot stopnica 2,25 m
  • Zunanja širina 420 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.