Combimaster DX - Scala combi 2 x 8 pi.

Codice art.: 44868
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Larghezza traverse 0,89 m
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,42 m
Numero di componenti della scala 2
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 8
Profondità pioli 0,038 m
Distanza pioli 265 mm
Connessione tra pioli e montanti es. bordata
Altezza di lavoro circa 4,9 m
Es. pieghevole sì
Traverse sì
Lunghezza caratteri 1,64 m
Protezione antiespansione 2 cinghie in perlon ad elevata resistenza
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 10 kg
Lunghezza scala come scala a libro 2,25 m
Lunghezza scala retratta 2,4 m
Colore blu; argento
Tipo di prodotto Scala multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 44868
EAN / GTIN 4003866448685
Codice del produttore 44868
Numero-L L90010 1498
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiegabile come scala estensibile in 2 elementi o come scala con accesso su due lati.
  • Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
  • Con tubo trasversale per un appoggio sicuro.
  • Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
  • Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
  • Montanti e guarniture di guida in profilato estruso in lega leggera per la massima sicurezza.
  • Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 4.9 m
  • Altezza vert. come scala doppia 2.25 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
  • Larghezza esterna 420 mm
  • Larghezza traversa 0.89 m
  • Lunghezza scala, chiusa 2.4 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di pioli 2 × 8
  • Numero di pioli 8
  • Peso 10 kg
  • Profondità del gradino 38 mm
  • Superficie base 1,64 m × 0,89 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.