Pryzmy podwójne z kabłąkiem, para, Długość × szerokość: 100X75mm

Nr art.: 447010 100X75
Ustaw cenę 2 sztuki (PLN 1132,67 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 2 szt.
Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 100 mm
Szerokość pojedynczego bloku 75 mm
Wysokość pojedynczego bloku 75 mm
Masa pojedynczego bloku 3,2 kg
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 7 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 70 mm
Tolerancja wysokości 0,004 mm
Tolerancja płaskości 0,004 mm
Tolerancja równoległości 0,004 mm
Liczba powierzchni przyłożenia 2
Z pałąkiem tak
Z magnesem nie
Z kątownikiem nie
Materiał stal
Właściwości hartowana; wersja zeszlifowana
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 447010 100X75
EAN / GTIN 4045197205049
Numer producenta 447010 100X75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne wykonanie,tolerancje płaskości i równoległości płaszczyzn 0,004 mm. Pryzmy ze stali hartowanej, odprężane i dokładnie szlifowane parami. Rowki pryzmowe o różnej głębokości; 2 powierzchnie przylegania. Solidny kabłąk zaciskowy z pokrętłem do mocowania detali.