Pryzmy podwójne z kabłąkiem, para, Długość × szerokość: 50X40mm

Nr art.: 447010 50X40
Ustaw cenę 2 sztuki (PLN 507,56 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 2 szt.
Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 50 mm
Szerokość pojedynczego bloku 40 mm
Wysokość pojedynczego bloku 40 mm
Masa pojedynczego bloku 0,55 kg
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 5 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 30 mm
Tolerancja wysokości 0,004 mm
Tolerancja płaskości 0,004 mm
Tolerancja równoległości 0,004 mm
Liczba powierzchni przyłożenia 2
Z pałąkiem tak
Z magnesem nie
Z kątownikiem nie
Materiał stal
Właściwości hartowana; wersja zeszlifowana
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 447010 50X40
EAN / GTIN 4045197205025
Numer producenta 447010 50X40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne wykonanie,tolerancje płaskości i równoległości płaszczyzn 0,004 mm. Pryzmy ze stali hartowanej, odprężane i dokładnie szlifowane parami. Rowki pryzmowe o różnej głębokości; 2 powierzchnie przylegania. Solidny kabłąk zaciskowy z pokrętłem do mocowania detali.