Dupla prizma pár kengyellel 100X75 mm

Cikkszám: 447010 100X75
Ár beállítása 2 Darab (215,22 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
  • Minden alkatrész: edzett

Termékadatok

Technikai adatok

Tengely ⌀-höz 7 mm - 70 mm
Minden alkatrész edzett
Hossz 100 mm
Szélesség 75 mm
Magasság 75 mm
Súly / darab 3,2 kg
Termék fajtája Prizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 447010 100X75
EAN / GTIN 4045197205049

Leírás

Kivitel:

Precíziós kivitel, síklapúsági és párhuzamossági tűrés 0,004 mm. Edzett acél prizma, feszültségmentesítve, páronként finomra köszörülve. Különböző mélységű prizmabevágások; 2 felfekvő felület. Erős szorítókengyel csillagmarkolattal a munkadarabok befogásához.