Dubbla V-blockpar med byglar 100X75 mm

Art-nr: 447010 100X75
Ange pris 2 st. (SEK 2673,79 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager
  • Alla delar: Härdad

Produktdetaljer

Tekniska data

för axel-⌀ 7 mm - 70 mm
Alla delar Härdad
Längd 100 mm
Bredd 75 mm
höjd 75 mm
vikt per styck 3,2 kg
Produktslag Prisma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 447010 100X75
EAN/GTIN 4045197205049

Benämning

Utförande:

Precisionsutförande, jämnhets- och parallellitetstolerans 0,004 mm. Prisma av härdat stål, spänningsfria och parvis finslipade. Olika djupa V-blockskåror, 2 anliggningsytor. Kraftig klämbygel med vred för fastspänning av arbetsstycket.