Par de prismas dobles con arco, Longitud×anchura: 100X75mm

Número de artículo: 447010 100X75
Establecer precio 2 unidades (221,90 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 2 ud.
Tipo de producto prisma
Longitud bloque individual 100 mm
Anchura bloque individual 75 mm
Altura bloque individual 75 mm
Peso bloque individual 3,2 kg
Para diámetro de pieza de trabajo mín. 7 mm
Para diámetro de pieza de trabajo máx. 70 mm
Tolerancia de altura 0,004 mm
Tolerancia de uniformidad 0,004 mm
Tolerancia de paralelismo 0,004 mm
Número de superficies de contacto 2
Con arco
Con imán no
Con ángulo no
Material acero
Características material endurecido; rectificado/a
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 447010 100X75
EAN / GTIN 4045197205049
Número del fabricante 447010 100X75
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ejecución de precisión, tolerancia de planeidad y paralelismo 0,004 mm. Prisma de acero templado, destensado y rectificado de precisión por pares. Distintas entalladuras prismáticas profundas; 2 superficies de apoyo. Estribo de sujeción en U resistente con mango de estrella para sujetar la pieza de trabajo.