Narzędzie wielofunkcyjne do obrabiania kabli do 6 mm² 190 mm, 7 1/2″

Nr art.: 44617
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Czerwony; Czarny
Możliwość użycia do Przewód aluminiowy; Przewód miedziany wielożyłowy
Maks. przekrój poprzeczny, Przewód miedziany wielożyłowy 6 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, Przewód aluminiowy 6 mm2
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 0,2 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 6 mm2
Nastawienie automatyczne
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia; Śruba oporowa regulowana
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita L 190 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44617
EAN / GTIN 4010995446178
Numer producenta 44617
Numer L L60070 4480
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 240 x 110 x 30 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do precyzyjnego i bezpiecznego zdejmowania izolacji z kabli o średnicy do 6 mm².
    Do obróbki na określoną długość przewodów miedzianych i aluminiowych o średnicy do 2 mm.
  • Zdejmowanie izolacji: 0,2 - 6 mm² Przycinanie: maks. 2 mm²
  • Regulowane ograniczanie długości od 5 do 12 mm
  • Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja
  • Skracanie pojedynczych skrętek/wielu skrętek: maks. 3 mm²/maks. 6 mm²
  • Podczas prac instalacyjnych przy układach elektrycznych bardzo często konieczne jest przycinanie i usuwanie kabli. W wyposażeniu nie może więc brakować narzędzia do zdejmowania izolacji. Automatyczne szczypce marki Wiha do ściągania izolacji umożliwiają zdejmowanie izolacji ze wszystkich popularnych przewodów o średnicy od 0,2 do 6 mm². Wbudowany układ skanujący, który automatycznie dostosowuje swoje ustawienia do przekroju obrabianego przewodu, zapobiega uszkodzeniu przewodów wewnętrznych a lekkie szczypce ściągają izolację z przewodów szybko i precyzyjnie. Ponadto regulowany ogranicznik długości pozwala zdejmować izolację z przewodów na ustalony wymiar, od 5 do 12 mm. W razie potrzeby istnieje także możliwość całkowitego demontażu ogranicznika długości z narzędzia. Oprócz zdejmowania izolacji szczypce do ściągania izolacji z przewodów mogą posłużyć jako szczypce do cięcia bocznego przy obróbce na określoną długość kabli o średnicy 2 mm. Ostrza narzędzia do zdejmowania izolacji są wykonane z wysokiej jakości, trwałej stali nożowej i w razie konieczności można je wymieniać. Specjalny mechanizm umożliwia zamocowanie na narzędziu niewielkiej i niezawodnej blokady.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 2 mm
  • Długość całkowita (мм): 190 mm
  • Długość całkowita (Cal): 7 1/2″
  • Min przekrój obszaru bez izolacji (mm²): 0.2 mm²
  • Maks przekrój obszaru bez izolacji (mm²): 6 mm²
  • Przekrój obszaru bez izolacji min – maks (mm²): 0.2 - 6
  • Obszar usuwania izolacji min (AWG): 24
  • Obszar usuwania izolacji max (AWG): 10
  • Obszar usuwania izolacji min - max (AWG): 24 - 10
  • z baterią / akumulatorem: Nie