{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | červená; Černá | |
| Vhodné pro | Hliníkový kabel; Měděný kabel, vícedrátový | |
| Průřez max., Měděný kabel, vícedrátový | 6 mm2 | |
| Průřez max., Hliníkový kabel | 6 mm2 | |
| Odizolování průřezu vodiče min. | 0,2 mm2 | |
| Odizolování průřezu vodiče max. | 6 mm2 | |
| Nastavení | Automatický systém | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Odizolovací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce odizolování; Funkce řezání; Nastavitelný dorazový šroub | |
| Materiál | Ocel | |
| Povrch | chromované; leštěné | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Celková délka L | 190 mm |
| Katalogové číslo | 44617 | |
| EAN / GTIN | 4010995446178 | |
| Číslo výrobce | 44617 | |
| L-číslo | L60070 4480 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |