{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | rød; sort | |
| Egnet til | aI-kabel; cu-kabel, snoet | |
| Tværsnit maks., cu-kabel, snoet | 6 mm2 | |
| Tværsnit maks., aI-kabel | 6 mm2 | |
| Afisolering til ledertværsnit min. | 0,2 mm2 | |
| Afisolering for ledertværsnit maks. | 6 mm2 | |
| Indstilling | automatisk | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | afisoleringstang | |
| Egenskaber | afisoleringsfunktion; skærefunktion; justerbar stopskrue | |
| Materiale | Stål | |
| Overflade | forkromet; poleret | |
| Fremstillingsproces | hærdet | |
| Længde i alt L | 190 mm |
| Artikelnummer | 44617 | |
| EAN/GTIN | 4010995446178 | |
| Producentnummer | 44617 | |
| L-nummer | L60070 4480 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |