Outil de dénudage automatique jusqu'à 6 mm² 190 mm, 7 1/2″

Réf.: 44617
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
Couleur Rouge; noir
Pour câble aluminium; câble cuivre multibrins
Section max., câble cuivre multibrins 6 mm2
Section max., câble aluminium 6 mm2
Dénudage pour section de conducteur min. 0,2 mm2
Dénudage pour section de conducteur max. 6 mm2
Paramètre automatique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à dénuder
Caractéristiques fonction de dénudage; fonction de coupe; vis de butée réglable
Matériau Acier
Surface avec chromage; avec polissage
Procédé de fabrication trempage
Longueur totale L 190 mm

Identification et classification

Référence article 44617
EAN / GTIN 4010995446178
Réf. fabricant 44617
Article hors catalogue L60070 4480
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Bon accès aux zones de travail étroites grâce à la finesse du manche.
  • Gain financier: Deux outils en un, couper et dénuder.
  • Augmente votre efficacité: Dénudage sans détérioration grâce à l'adaptation automatique à la taille du câble.
  • Application: Pour un dénudage précis et sûr des câbles jusqu'à 6 mm².
    Pour couper des conducteurs en cuivre et en aluminium avec un diamètre allant jusqu'à 2 mm.
  • Dénuder : 0,2 - 6 mm² Coupe en longueur : max. 2 mm²
  • Butée longitudinale réglable
  • Compact et peu encombrant
  • Rapide et simple
  • Lors de l'installation sur des équipements électriques, il faut régulièrement dénuder les câbles. Un outil de dénudage est donc indispensable dans l'équipement. La pince à dénuder automatique de Wiha garantit le dénudage de tous les conducteurs courants allant de 0,2 à 6 mm². La pince légère garantit un dénudage rapide et précis grâce au système de balayage intégré qui s'adapte automatiquement à la section du conducteur respective et qui permet, par conséquent, d'éviter d'endommager la partie interne du câble. En outre, le dénudage des fils peut être effectué sur mesure grâce à la butée longitudinale réglable de 5 à 12 mm. En cas de besoin, la butée longitudinale peut être complètement retirée de l'outil. En plus du dénudage, la pince à dénuder peut être employée en tant que pince coupante diagonale pour couper des câbles avec un diamètre allant jusqu'à 2 mm. Fabriquées en acier de coutellerie durable et de haute qualité, les lames de l'outil de dénudage peuvent, si nécessaire, être remplacées. La possibilité de blocage sur l'outil permet d'assurer un verrouillage sûr et peu encombrant.