{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | red; black | |
| Per | al cable; cu cable, multi-wired | |
| Sezione trasversale max., Cavo in rame multifilo | 6 mm2 | |
| Sezione trasversale max., Cavo in alluminio | 6 mm2 | |
| Spellatura per sezione del filo min. | 0,2 mm2 | |
| Spellatura per sezione del filo max. | 6 mm2 | |
| Impostazione | automatica | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza spelafili | |
| Caratteristiche | stripping function; cutting function; adjustable stop screw | |
| Materiale | Acciaio | |
| Superficie | es. cromata; es. lucidata | |
| Processo di produzione | Es. temprata | |
| Lunghezza complessiva L | 190 mm |
| Codice articolo | 44617 | |
| EAN / GTIN | 4010995446178 | |
| Codice del produttore | 44617 | |
| Numero-L | L60070 4480 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |