trzpień pomiarowy z kulką z węglików spiekanych i wałeczkiem, Typ: 3

Nr art.: 445462 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Ø 6 Kugel-Einsatz, Hartmetall, Ø 3 mm, L = 55 mm
Długość czujnika L 55 mm
Typ czujnika Czujnik z kulką
średnica kulki czujnika D 3 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Średnica trzonka Ds 6 mm
Materiał stal; z węglików spiekanych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445462 3
EAN / GTIN 7630041108002
Numer producenta 00760230