Touche de mesure avec palpeur et bille en carbure, Type: 3

Réf.: 445462 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Ø 6 Kugel-Einsatz, Hartmetall, Ø 3 mm, L = 55 mm
Longueur palpeur L 55 mm
Type de palpeur palpeur à bille
Diamètre bille D 3 mm
Type de produit Palpeurs de mesure
Diamètre corps Ds 6 mm
Matériau acier; carbure
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 445462 3
EAN / GTIN 7630041108002
Réf. fabricant 00760230