{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Ø 6 Kugel-Einsatz, Hartmetall, Ø 2 mm, L = 55 mm | |
| Długość czujnika L | 55 mm | |
| Typ czujnika | Czujnik z kulką | |
| średnica kulki czujnika D | 2 mm | |
| Rodzaj produktu | Czujniki pomiarowe | |
| Średnica trzonka Ds | 6 mm | |
| Materiał | stal; z węglików spiekanych | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 445462 2 | |
| EAN / GTIN | 7630041107999 | |
| Numer producenta | 00760229 |