Merlni nastavek s tipalno palico in HM-kroglico, Tip: 3

Št. art.: 445462 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Ø 6 Kugel-Einsatz, Hartmetall, Ø 3 mm, L = 55 mm
Dolžina tipalo 55 mm
Material konice karbidna trdina
Vrsta tipala tipalo s kroglico
Premer tipalne krogle 3 mm
Vrsta izdelka Merilno tipalo
Premer držala 6 mm
Material jeklo; karbidna trdina
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445462 3
EAN/GTIN 7630041108002
Številka proizvajalca 00760230