Palpador de medición con varilla y bola de MD, Tipo: 3

Número de artículo: 445462 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Ø 6 Kugel-Einsatz, Hartmetall, Ø 3 mm, L = 55 mm
Longitud del pulsador L 55 mm
Tipo de pulsador Pulsador con bola
Diámetro de la bola palpadora D 3 mm
Tipo de producto Palpador de medición
Diámetro vástago Ds 6 mm
Material acero; metal duro
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 445462 3
EAN / GTIN 7630041108002
Número del fabricante 00760230