Matavimo antgalis su lietikliu ir HM rutuliu, Tipas: 2

Prekės Nr.: 445462 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Ø 6 Kugel-Einsatz, Hartmetall, Ø 2 mm, L = 55 mm
Liestuko ilgis L 55 mm
Liestuko tipas rutulinis liestukas
Kūginio liestuko skersmuo D 2 mm
Produkto rūšis Matavimo liestukas
Koto skersmuo Ds 6 mm
Medžiaga kietlydininis; plienas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445462 2
EAN / GTIN 7630041107999
Gamintojo numeris 00760229