{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Ø 6 Kugel-Einsatz, Hartmetall, Ø 2 mm, L = 55 mm | |
| Dolžina tipalo | 55 mm | |
| Material konice | karbidna trdina | |
| Vrsta tipala | tipalo s kroglico | |
| Premer tipalne krogle | 2 mm | |
| Vrsta izdelka | Merilno tipalo | |
| Premer držala | 6 mm | |
| Material | jeklo; karbidna trdina | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 445462 2 | |
| EAN/GTIN | 7630041107999 | |
| Številka proizvajalca | 00760229 |