Měřicí nástavec s dotykovým kolíkem a TK kuličkou, Typ: 2

Artiklové číslo: 445462 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Ø 6 Kugel-Einsatz, Hartmetall, Ø 2 mm, L = 55 mm
Délka snímače L 55 mm
Typ snímače Snímač s kuličkou
Průměr dotykové kuličky D 2 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Průměr hřídele Ds 6 mm
Materiál ocel; tvrdokov
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445462 2
EAN / GTIN 7630041107999
Číslo výrobce 00760229