Wysokościomierz cyfrowy 2D Digimar 817CLT, Typ: 350

Nr art.: 445376 350
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,92 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 770,32 PLN /szt.
  • 324,80 PLN /szt.
  • 1 633,77 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: system radiowy MAHR i-wi; Złącze USB
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 350 mm
maksymalny zakres zastosowania 0 mm - 520 mm
Obszar zastosowania z obracanym uchwytem do trzpieni pomiarowych 170 mm - 520 mm
przełączalny odczyt mm / cale
odczyt przełączany co 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) 1,8 + L / 600 µm
dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn 0,5 µm
dokładność powtórzeń przy pomiarze otworów 1 µm
odchyłka prostopadłości (czołowa) 5 µm
złącze system radiowy MAHR i-wi; Złącze USB
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
napięcie znamionowe 4,8 V
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 445430
nacisk pomiarowy 1,0 ± 0,2 N
Technika pomiarowa cyfrowy
długość podstawy 255 mm
szerokość podstawy 278 mm
wys. całkowita 688 mm
masa 28 kg
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Wysokościomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445376 350
Numer producenta 4429700
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

System pomiaru:
  • Bardzo wysoka dokładność pomiaru i niezawodność dzięki przyrostowemu systemowi pomiarowemu.
  • Poduszka powietrzna zapewnia łatwy i płynny przesuw.
  • Proste procesy pomiarowe dzięki saniom pomiarowym z silnikiem.
  • Zintegrowany, ładowany akumulator umożliwiający pomiar niezależny od sieci.
  • Kompensacja temperatury dzięki wewnętrznemu czujnikowi temperatury.

Panel obsługi i wskazań:
  • Duży i przejrzysty wyświetlacz dotykowy z podświetleniem ekranu.
  • Obsługa menu za pomocą intuicyjnych ikon w kilku językach.
  • Możliwość ustawienia dodatkowych punktów zerowych na obrabianym elemencie.
  • Możliwość podłączenia dodatkowego przyrządu pomiarowego z interfejsem Mahr-Connect.
  • Rozwiązanie przyszłościowe dzięki funkcji aktualizacji.
  • Automatyczne przełączenie w tryb gotowości (bez utraty wartości pomiarowych).

Funkcje:
  • Pomiar na dole lub na górze.
  • Szerokość poprzeczki lub rozstaw rowków włącznie ze środkiem poprzeczki i rowka.
  • Średnica otworu lub wału włącznie ze środkiem otworu lub wału.
  • Punkt zwrotny otworów (góra lub dół).
  • Punkt zwrotny wału (góra lub dół).
  • Obliczanie rozstawów lub symetrii.
  • Dynamiczne funkcje pomiarowe.
  • Pomiar kąta prostego.
  • Pomiar prostoliniowości.
  • Programy pomiarowe.
  • Przetwarzanie danych pomiarowych.
  • Wydruk bezpośredni na drukarce USB lub drukarce bezprzewodowej.
  • Protokoły pomiarowe w formacie PDF lub możliwość zapisu jako plik CSV.

Ponadto:
  • Przycisk szybkiego pomiaru i krążek łańcuchowy do szybkiego przemieszczania sań pomiarowych i łatwego uruchamiania pomiaru.
  • Funkcja Quick-Mode.
  • Inne funkcje: Pomiar w trybie 2D, pomiar stożka, automatyczne obliczanie odległości, ustawienie 3. punktu zerowego, możliwość podania pasowania zgodnie z ISO (np. „H7”).

W dostawie:

W komplecie panel obsługi i wskazań. Wspornik nr 445410 wielk. T6, trzpień pomiarowy nr 445420 wielk. K6/51, blok nastawczy, kabel USB, osłona, zasilacz, akumulator litowo-jonowy nr 445433 BATTERY oraz instrukcja obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Zestaw drukarek bezprzewodowych nr 499017 wielk. PRINTER, odbiornik radiowy iwi nr 498912 wielk. STICK (konieczne 2 sztuki), zestaw czujników pomiarowych nr 445400, przewód do transmisji danych nr 498941 wielk. DK-M1, uchwyt nr 445410 wielk. TI, czujnik zegarowy nr 434671.

Wskazówka:

Zachować oryginalne opakowanie w celu bezpiecznego transportu i ponownej kalibracji wysokościomierza.