Cyfrowe wysokościomierze i przyrządy traserskie, Zakres pomiarowy: 600mm

Nr art.: 445221 600
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 399,06 PLN /szt.
  • 495,03 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. zakres stosowania 0 mm
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
maks. zakres stosowania 600 mm
Seria Digimatic
Oznaczenie producenta HDM-AX
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odczyt 0,005 mm; 0,01 mm
Wysokość cyfr 11 mm
Złącze Złącze Digimatic
Wartości odczytu 0,005 mm; 0,01 mm
Rodzaj produktu Wysokościomierze i przyrządy traserskie
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 600 mm
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Granica błędu 0,04 mm
Odchyłka prostokątności (czołowa) ± 40 µm
Metoda przesuwu sań pomiarowych ręcznie
materiał końcówki pomiarowej z węglików spiekanych
szerokość kolumny pomiarowej 220 mm
głębokość kolumny pomiarowej 360 mm
Protokół kontrolny nie
Właściwości Funkcja ABS; Funkcja HOLD; Funkcja preset
Wysokość całkowita 1 005 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445221 600
EAN / GTIN 4946368583402
Numer producenta 192-664-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wysokościomierz DIGIMATIC z przyłączem przycisku sygnalizacyjnego. Konstrukcja z podwójnym słupkiem zapewnia wysoką dokładność pomiaru. Z długim rysikiem traserskim z końcówką z HM. Odczyt co: Odczyt co: 0,01 lub 0,005 mm.