{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:

| Domeniu min. de aplicare | 0 mm | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (357 / SR44) | |
| Domeniu max. de aplicare | 600 mm | |
| Serie | Digimatic | |
| Denumirea producătorului | HDM-AX | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Citire | 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Înălțime cifre | 11 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă Digimatic | |
| Incremente | 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 600 mm | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Eroare de toleranţă | 0,04 mm | |
| Abatere de la rectangularitate (frontal) ± | 40 µm | |
| Metodă de deplasare a saniei de măsurare | manual | |
| Material vârf de măsurare | carbură | |
| Lățime coloană de măsurare | 220 mm | |
| Adâncime coloană de măsurare | 360 mm | |
| Certificat de verificare | nu | |
| Caracteristici | Funcţie ABS; Funcţie HOLD; Funcţie Preset (presetare) | |
| Înălţimea totală | 1.005 mm |
| Cod articol | 445221 600 | |
| EAN / GTIN | 4946368583402 | |
| Număr producător | 192-664-10 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |