{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:

| Rozsah použití min. | 0 mm | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (357 / SR44) | |
| Rozsah použití max. | 600 mm | |
| Řada | Digimatic | |
| Označení výrobce | HDM-AX | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Odečet | 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Výška číslic | 11 mm | |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic | |
| Číselné hodnoty kroku | 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Druh produktu | Výškoměr a rýsovací přístroj | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 600 mm | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Mez chyby | 0,04 mm | |
| Odchylka pravoúhlosti (čelně) ± | 40 µm | |
| Metoda pojezdu měřicího posuvu | ruční | |
| Materiál měřicího hrotu | tvrdokov | |
| Šířka měřicího sloupku | 220 mm | |
| Hloubka měřicího sloupku | 360 mm | |
| Zkušební protokol | ne | |
| Vlastnosti | Funkce ABS; Funkce HOLD; Funkce Preset | |
| Výška celková | 1 005 mm |
| Katalogové číslo | 445221 600 | |
| EAN / GTIN | 4946368583402 | |
| Číslo výrobce | 192-664-10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |