Trusquin digital avec comparateur, Plage de mesure: 600mm

Réf.: 445221 600
Remise
1 858,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 79,00 € /pcs.
  • 98,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d’utilisation min. 0 mm
Nombre de piles incluses 1 pc.
Format international pile bouton (357 / SR44)
Plage d’utilisation max. 600 mm
Série Digimatic
Référence fabricant HDM-AX
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Lecture 0,005 mm; 0,01 mm
Hauteur chiffres 11 mm
Interface port USB
Incréments numériques 0,005 mm; 0,01 mm
type de produit Trusquin vertical
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 600 mm
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode numérique
Erreur admissible 0,04 mm
Ecart de perpendicularité (frontal) ± 40 µm
Méthode de déplacement chariot de mesure mode manuel
Matériau pointe de mesure carbure
Largeur colonne de mesure 220 mm
Profondeur colonne de mesure 360 mm
Certificat d’étalonnage non
Caractéristiques fonction ABS; fonction HOLD; fonction de preset
Hauteur totale 1 005 mm

Identification et classification

Référence article 445221 600
EAN / GTIN 4946368583402
Réf. fabricant 192-664-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Trusquin vertical DIGIMATIC avec raccordement pour indicateur de contact. Grande précision de mesure assurée par une structure à deux colonnes. Avec longue pointe à tracer à extrémité en carbure. Incrément numérique: 0,01 ou 0,005 mm.

Produits adaptés