Calibre de alturas con gramil digital, Alcance de medición: 600mm

Número de artículo: 445221 600
Descuento
1.857,26 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 92,43 € /piezas
  • 114,66 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ámbito de aplicación mín. 0 mm
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Ámbito de aplicación máx. 600 mm
Serie Digimatic
Denominación del fabricante HDM-AX
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Lectura 0,005 mm; 0,01 mm
Altura de los dígitos 11 mm
Interfaz Interfaz USB
Incremento numérico 0,005 mm; 0,01 mm
Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 600 mm
Unidad de lectura milímetros
Metrología digital
Margen de error 0,04 mm
Desviación de la perpendicularidad (frontal) ± 40 µm
Método de desplazamiento carro de medida manual
Material de la punta de medición metal duro
Columna de medición ancha 220 mm
Columna de medición profunda 360 mm
Certificado de prueba no
Características Función HOLD; Función de ABS; Función de preajuste
Altura total 1.005 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 445221 600
EAN / GTIN 4946368583402
Número del fabricante 192-664-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Micrómetro de altura DIGIMATIC con conexión para palpador electrónico. Forma constructiva de doble columna para una precisión de medición elevada. Incluye trazador largo con punta de metal duro. Incremento numérico: 0,01 o 0,005 mm.