Cyfrowe wysokościomierze i przyrządy traserskie, wysokość trasowania: 600mm

Nr art.: 445152 600
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 495,03 PLN /szt.
  • 399,06 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość trasowania (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. zakres stosowania 0 mm
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
maks. zakres stosowania 600 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odczyt 0,005 mm
Wysokość cyfr 11 mm
Złącze Złącze Digimatic; Złącze USB
Wartości odczytu 0,005 mm; 0,01 mm
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Wysokościomierze i przyrządy traserskie
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 600 mm
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Granica błędu 0,05 mm
Metoda przesuwu sań pomiarowych ręcznie
materiał końcówki pomiarowej z węglików spiekanych
Długość stojaka 180 mm
Szerokość podstawy 120 mm
Protokół kontrolny nie
Właściwości Funkcja ABS; Funkcja HOLD; Funkcja preset
Norma norma zakładowa
Wysokość całkowita 1 000 mm
Szerokość łącznie 260 mm
Głębokość całkowita 365 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445152 600
EAN / GTIN 4946368583334
Numer producenta 192-614-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Odczyt bezpośredni na wyraźnym wyświetlaczu cyfrowym. Bardzo małe zużycie prądu w czasie zasilania baterią.
Przycisk zatrzymania wyniku
− Wynik pomiaru można zablokować na wyświetlaczu przez naciśnięcie przycisku. Wszystkie istotne elementy są hartowane. Duża stabilność dzięki dwóm równoległym, hartowanym prowadnicom z zębami wyfrezowanymi po stronie wewnętrznej (wielk. 1000 z 3 prowadnicami).
2 wartości Preset umożliwiają zapisanie punktów odniesienia (np. płyta granitowa i obrabiany przedmiot).
Rysik traserski z węglika spiekanego. Solidna stopa z hartowaną i docieraną powierzchnią podstawy. Na ścianie tylnej obudowy wyświetlacza znajduje się korbka do szybkiego przesuwania oraz rolka do radełkowania służąca do precyzyjnej regulacji.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357, 
1 osłona, 1 rysik HM nr 443510.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt 4-kątny nr 445180 do mocowania czujników zegarowych i czujników dźwigniowo-zębatych, wzorzec do centr. nr 445250, kątomierz nr 453500, uchwyt nr 453520 i przewód do transmisji danych nr 497080.