{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Taikymo sritis min. | 0 mm | |
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Baterijos tipas | sidabro oksido cinkas (AgO) | |
| Tarptautinis dydis | tabletės formos baterija (357 / SR44) | |
| Taikymo sritis maks. | 600 mm | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Padalos vertė | 0,005 mm | |
| Skaičių aukštis | 11 mm | |
| Sąsaja | USB sąsaja; USB sąsaja | |
| Padalos vertė | 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| produkto rūšis | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Matavimo diapazonas maks. | 600 mm | |
| Blokų skaitymas | milimetrinis | |
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| Leistina paklaida | 0,05 mm | |
| Matavimo galvos pastūma | rankin. | |
| Matavimo antgalio medžiaga | kietlydininis | |
| Stovo ilgis | 180 mm | |
| Stovo plotis | 120 mm | |
| Patikros protokolas | ne | |
| Savybės | ABS funkcija; HOLD funkcija; preset (išankstinių nustatymų) funkcija | |
| Standartas | gamykliniai standartai | |
| Visas aukštis | 1 000 mm | |
| Bendras prietaiso plotis | 260 mm | |
| Bendras gylis | 365 mm |
| Produkto numeris | 445152 600 | |
| EAN / GTIN | 4946368583334 | |
| Gamintojo numeris | 192-614-10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de |