Zamienny rysik traserski z płytką HM, do wysokości trasowania: 200mm

Nr art.: 443510 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do wysokości trasowania (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maks. wysokość trasowania 200 mm
Długość uchwytu trzpieniowego 12,7 mm
Szerokość uchwytu trzpieniowego 6,35 mm
Rodzaj produktu Rysik traserski
Długość całkowita 47 mm
Materiał z węglików spiekanych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 443510 200
EAN / GTIN 4946368199153
Numer producenta 900173
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Pasuje do:

Wysokościomierz traserski precyzyjny nr 443500.