Digitální výškoměr s nádrhem, Výška orýsování: 600mm

Artiklové číslo: 445152 600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 450,00 CZK / ks
  • 1 975,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Výška orýsování (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití min. 0 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Rozsah použití max. 600 mm
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Odečet 0,005 mm
Výška číslic 11 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Číselné hodnoty kroku 0,005 mm; 0,01 mm
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Výškoměr a rýsovací přístroj
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 600 mm
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
Mez chyby 0,05 mm
Metoda pojezdu měřicího posuvu ruční
Materiál měřicího hrotu tvrdokov
Délka stojanu 180 mm
Šířka stojanu 120 mm
Zkušební protokol ne
Vlastnosti Funkce ABS; Funkce HOLD; Funkce Preset
Norma výrobní norma
Výška celková 1 000 mm
Šířka celkem 260 mm
Celková hloubka 365 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445152 600
EAN / GTIN 4946368583334
Číslo výrobce 192-614-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Provoz na baterie s velmi nízkou spotřebou energie.
Tlačítko k podržení hodnoty
– Výsledek měření lze zaznamenat pouhým stisknutím tlačítka. Všechny důležité díly jsou kalené. Vysoká stabilita díky dvěma paralelně umístěným kaleným měřicím sloupkům s vyfrézovanými povrchy zubů na vnitřní straně (velikost 1000 se 3 měřicími sloupky).
2 přednastavené hodnoty umožňují uložit referenční hodnoty (např. tvrdá kamenná deska a obrobek).
Rýsovací jehla osazená tvrdokovem. Robustní podstavec s kaleným a lakovaným povrchem pro stání. Na zadní straně krytu displeje se nachází klička k rychlému nastavení a rádlovací kolečko na jemné nastavení.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 krytu, 1 tvrdokovové rýsovací jehly č. 443510.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 445180 pro upínání úchylkoměrů a páčkových úchylkoměrů, středicí kalibr č. 445250, úhloměrů č. 453500, držáků č. 453520 a datových kabelů č. 497080.