Digitaalinen korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite 600 mm

Tuote nro.: 445152 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 85,56 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä; Digimatic-liitäntä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Piirtokorkeus 600 mm
Lukema 0,005 mm
virheraja 0,05 mm
Liitäntä Digimatic-liitäntä; Digimatic-liitäntä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Pariston kestoikä noin 3 500 h
mittaustekniikka digitaalinen
Jalustan mitat - pituus 180 mm
Jalustan mitat - leveys 120 mm
Tuotetyyppi Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 445152 600
EAN / GTIN 4946368583334
Valmistajan numero 192-614-10

Kuvaus

Malli:

Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Paristokäyttöinen, erittäin pieni virrankulutus.
Pitonäppäin
− mittaustulos voidaan tallentaa näppäintä painamalla. Kaikki tärkeät osat on karkaistu. Erittäin vakaa kahden vierekkäisen, yhdensuuntaisen ja karaistun mittauspylvään ansiosta, sisäpuolella jyrsityt hammaspinnat (koossa 1000 mittauspylväitä on 3).
2 esiasetusarvoa mahdollistavat viitearvojen tallentamisen (esim. kivilevy ja työkappale).
Kovametalliset piirtokärjet.Vankka jalusta, jossa on karkaistu ja läpätty tukipinta. Näyttöyksikön takapuolella on kampi pikasäätöä ja pyällyskehrä hienosäätöä varten.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560, koko 357, 1 suojahupun ja 1 KM-piirtokärjen nro 443510.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 445180 mittakellojen ja vipumittakellojen kiinnittämiseen, keskitystulkki nro 445250, kulmamitta nro 453500, pidin nro 453520 ja tiedonsiirtokaapeli nro 497080.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript