840 FC Precyzyjny miernik szczelinowy 0–25 mm w etui z kalibracją

Nr art.: 4450100KAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Oznaczenie producenta 840 FC
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4450100KAL
EAN / GTIN 4059192017699
Numer producenta 4450100KAL
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Precyzyjny miernik szczeliny Marameter 840 FC
Zakres pomiarowy: mm
materiał powierzchni pomiarowej: Ceramika
Zakres dostawy: Stalowa wkładka płaska 903, instrukcja obsługi, drewniana skrzynka, bez wyświetlacza