840 FC Indicating snap gage 0-25 mm/0 - 1″ in case w.c.

N.º do artigo: 4450100KAL
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da caixa metal
Indicador analógico(a)
Designação do fabricante 840 FC
Faixa de medição mín. 0 mm
Faixa de medição máx. 25 mm
Unidade da leitura, analógico(a) milímetro
Índice peça individual
Tipo de produto comparador de precisão

Identificação e classificação

Número do artigo 4450100KAL
EAN/GTIN 4059192017699
Número do fabricante 4450100KAL
Fabricante/responsável MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 FC
Rango de medición: mm
Material de la superficie de medición: cerámica
Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Manual de instrucciones, Caja de madera, sin instrumento indicador

Produtos adequados