840 FC Precision Meuter 0-25 mm v primeru umerjanja

Št. art.: 4450100KAL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Material ohišja kovina
Prikaz analogno
Oznaka proizvajalca 840 FC
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 25 mm
Enota, odčitavanje, analogno milimeter
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4450100KAL
EAN/GTIN 4059192017699
Številka proizvajalca 4450100KAL
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Natančnost kazalec faringealni merilnik Marameter 840 FC
merilno območje: Mm
Material Merilna površina: Dostava keramike
: Ploščati vložek iz jekla 903, navodila za uporabo, lesena škatla, brez zaslona