840 FC precisiemeter 0-25 mm bij kalibratie

Artikelnummer: 4450100KAL
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Serie Marameter 840 FC
Artikelomschrijving producent 840 FC
Materiaal behuizing metaal
Weergave analoog
Meetbereik min. 0 mm
Meetbereik max. 25 mm
Eenheid aflezing millimeter
Inhoud losse onderdelen
Producttype fijnmeetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4450100KAL
EAN/GTIN 4059192017699
Nummer fabrikant 4450100KAL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Precisiewijzer faryngeale meter Marameter 840 FC
meetbereik: Mm
Materiaal meetoppervlak: Keramische
levering: Platte wisselplaat van staal 903, bedieningsinstructies, houten doos, zonder display-eenheid

Geschikte producten