840 FC třmenový kalibr s přesným úchylkoměrem 0-25 mm s kalibrací

Artiklové číslo: 4450100KAL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Označení výrobce 840 FC
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 25 mm
Jednotka odečet, analogová milimetr
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu přesný úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4450100KAL
EAN / GTIN 4059192017699
Číslo výrobce 4450100KAL
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Přesný ukazatel faryngeální měřidlo Marameter 840 FC
Měřicí rozsah: Mm
Materiál Měřicí plocha: Keramická
dodávka: Plochá vložka z oceli 903, návod k obsluze, dřevěná krabice, bez displeje