Złącze 1/2″–3/8″

Nr art.: 4433A-35
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym
Długość całkowita L 35 mm
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 3/8 cala
Rodzaj produktu Adapter
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4433A-35
EAN / GTIN 4991644125012
Numer producenta 4433A-35
Numer L L60050 2892
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Długość: 35 mm
  • Wymiar D2: 1/2 cala
  • D1: 3/8 cala
  • Napęd: 1/2 cala
  • Stempel czworokątny
  • Wylot 3/8″
  • 4-kąt zewnętrzny
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Materiał: Chrom-molibden