Csatlakozó 1/2″-3/8″ 35 mm

Cikkszám: 4433A-35
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Adapter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4433A-35
EAN / GTIN 4991644125012
Gyártó száma 4433A-35
L-szám L60050 2892
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 35 mm
  • Dimenzió D2: 1/2″
  • D1: 3/8″
  • Hajtás: 1/2″
  • Négyszögletes aljzat
  • Leszorítóerő: 3/8″
  • Külső négyzet
  • Felület: krómozott
  • Anyag: Króm Molibdén